曜日別特売
61-799-96-3 パネルスタンド(両面仕様) 61-799-96シリーズ ストア・エキスプレス 55239338

61-799-96-3 パネルスタンド(両面仕様) 61-799-96シリーズ ストア・エキスプレス 55239338
61-799-96-3 パネルスタンド(両面仕様) 61-799-96シリーズ ストア・エキスプレス 55239338
61-799-96-3 パネルスタンド(両面仕様) 61-799-96シリーズ ストア・エキスプレス 55239338

パネルスタンド(両面仕様) 61-799-96シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1台注文コード55239338品番61-799-96-3
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

両面にパネルを掲示できるキャスター付きのスタンド。
B3ヨコ~A1タテまで対応しています。

仕様●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:W40.6×D42×H85.2~135cm、パネル受け/D3cmまで●重量:3.8kg●耐荷重:片面約6kg●キャスター付き(ストッパー付き・無し×各2個)●※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時の屋外での使用はお避けください。●※使用例のポップなどは販売していません。アズワン品番65-5563-07
注意
●※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時の屋外での使用はお避けください。●※使用例のポップなどは販売していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする