61-801-61-1 キャスター付きブラインドパーティション 61-801シリーズ ストア・エキスプレス 55239706

61-801-61-1 キャスター付きブラインドパーティション 61-801シリーズ ストア・エキスプレス 55239706
61-801-61-1 キャスター付きブラインドパーティション 61-801シリーズ ストア・エキスプレス 55239706
61-801-61-1 キャスター付きブラインドパーティション 61-801シリーズ ストア・エキスプレス 55239706

キャスター付きブラインドパーティション 61-801シリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可お客様組立品16日以内出荷とは
アズワン品番65-5563-44
内容量1台注文コード55239706品番61-801-61-1
参考基準価格(税別)¥36,200販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

移動に便利なキャスター付きブラインドパーティション。
ブラインド仕様のため、用途に合わせて開閉してご使用いただけます。

仕様●素材:ブラインド/塩化ビニル、フレーム/スチール製 粉体塗装●サイズ:W180×D41.5×H187.5cm、ブラインド/W176×H174cm、スラット幅/2.5cm●重量:約12kg●キャスター:直径5cm (ストッパー付き×4個)●※プラスドライバー必要アズワン品番65-5563-44
注意
●※プラスドライバー必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする