曜日別特売
61-801-84-5 曲げ木スタッキングチェア 61-801-84シリーズ ストア・エキスプレス 55239907

61-801-84-5 曲げ木スタッキングチェア 61-801-84シリーズ ストア・エキスプレス 55239907
61-801-84-5 曲げ木スタッキングチェア 61-801-84シリーズ ストア・エキスプレス 55239907
61-801-84-5 曲げ木スタッキングチェア 61-801-84シリーズ ストア・エキスプレス 55239907
61-801-84-5 曲げ木スタッキングチェア 61-801-84シリーズ ストア・エキスプレス 55239907

曲げ木スタッキングチェア 61-801-84シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1組(8脚)アズワン品番65-5563-70注文コード55239907品番61-801-84-5
参考基準価格(税別)¥92,500販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

打ち合わせや休憩に使い勝手の良いスタッキングチェア。
最大4脚までスタッキングできます。
※組立式チェアは、ボルトやネジの緩みを定期的に点検して締めなおし、緩んだまま使用しないでください。

仕様●素材:背・座/成型合板、脚部/スチール製 クロームメッキ●サイズ:W52×D50.5×H87(座高46)cm、座面/W(手前38.5・奥29)×D39cm●重量:4kgアズワン品番65-5563-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする