曲げ木スタッキングチェア 61-801-84シリーズ

曲げ木スタッキングチェア 61-801-84シリーズ - ストア・エキスプレス曲げ木スタッキングチェア 61-801-84シリーズ - ストア・エキスプレス曲げ木スタッキングチェア 61-801-84シリーズ - ストア・エキスプレス曲げ木スタッキングチェア 61-801-84シリーズ - ストア・エキスプレス曲げ木スタッキングチェア 61-801-84シリーズ - ストア・エキスプレス曲げ木スタッキングチェア 61-801-84シリーズ - ストア・エキスプレス

打ち合わせや休憩に使い勝手の良いスタッキングチェア。
最大4脚までスタッキングできます。
※組立式チェアは、ボルトやネジの緩みを定期的に点検して締めなおし、緩んだまま使用しないでください。

仕様●素材:背・座/成型合板、脚部/スチール製 クロームメッキ●サイズ:W52×D50.5×H87(座高46)cm、座面/W(手前38.5・奥29)×D39cm●重量:4kg
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5523989861-801-84-61組(8脚)65-5563-71
92,500
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5523990761-801-84-51組(8脚)65-5563-70
92,500
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5523991661-801-84-31組(2脚)65-5563-68
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5523992561-801-84-41組(8脚)65-5563-69
92,500
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5523993461-801-84-11組(2脚)65-5563-66
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5523995061-801-84-21組(2脚)65-5563-67
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする