曜日別特売
73-2086 M ジャケット レディス 半袖 白/ワイン 73-2086シリーズ 住商モンブラン 55241307

73-2086 M ジャケット レディス 半袖 白/ワイン 73-2086シリーズ 住商モンブラン 55241307
73-2086 M ジャケット レディス 半袖 白/ワイン 73-2086シリーズ 住商モンブラン 55241307
73-2086 M ジャケット レディス 半袖 白/ワイン 73-2086シリーズ 住商モンブラン 55241307
73-2086 M ジャケット レディス 半袖 白/ワイン 73-2086シリーズ 住商モンブラン 55241307
73-2086 M ジャケット レディス 半袖 白/ワイン 73-2086シリーズ 住商モンブラン 55241307
73-2086 M ジャケット レディス 半袖 白/ワイン 73-2086シリーズ 住商モンブラン 55241307
73-2086 M ジャケット レディス 半袖 白/ワイン 73-2086シリーズ 住商モンブラン 55241307
73-2086 M ジャケット レディス 半袖 白/ワイン 73-2086シリーズ 住商モンブラン 55241307

ジャケット レディス 半袖 白/ワイン 73-2086シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード55241307品番73-2086 M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200

住商モンブランのジャケット、レディス、半袖、センターファスナータイプ、スタンドカラー
制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与
胸元にカラーを効かせたアシメントリーなデザイン

仕様●着丈(cm):69●胸囲(cm):98●肩幅(cm):39●袖丈(cm):22●生地特長:ソフトラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚アズワン品番65-5609-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする