住商モンブラン
スクラブ 兼用 半袖 ローズレッド/ワイン 72-726シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
55241867
品番
72-726 L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランのスクラブ、男女兼用、半袖、PHSポケット、ベンチレーション
制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与
Vゾーンネック仕様の立体裁断で動きやすく、脇下のベンチレーションで快適
仕様
●着丈(cm):73●胸囲(cm):112●肩幅(cm):46●袖丈(cm):21●生地特長:フルダルドライトリコット、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗速乾、制電、防汚
アズワン品番
65-5611-32