曜日別特売
LW602-62 M スクラブ レディス 半袖 ローズ/アメリ ピンク LW602-62シリーズ 住商モンブラン 55244010

LW602-62 M スクラブ レディス 半袖 ローズ/アメリ ピンク LW602-62シリーズ 住商モンブラン 55244010
LW602-62 M スクラブ レディス 半袖 ローズ/アメリ ピンク LW602-62シリーズ 住商モンブラン 55244010
LW602-62 M スクラブ レディス 半袖 ローズ/アメリ ピンク LW602-62シリーズ 住商モンブラン 55244010
LW602-62 M スクラブ レディス 半袖 ローズ/アメリ ピンク LW602-62シリーズ 住商モンブラン 55244010
LW602-62 M スクラブ レディス 半袖 ローズ/アメリ ピンク LW602-62シリーズ 住商モンブラン 55244010
LW602-62 M スクラブ レディス 半袖 ローズ/アメリ ピンク LW602-62シリーズ 住商モンブラン 55244010
LW602-62 M スクラブ レディス 半袖 ローズ/アメリ ピンク LW602-62シリーズ 住商モンブラン 55244010
LW602-62 M スクラブ レディス 半袖 ローズ/アメリ ピンク LW602-62シリーズ 住商モンブラン 55244010

スクラブ レディス 半袖 ローズ/アメリ ピンク LW602-62シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード55244010品番LW602-62 M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,100

住商モンブランのメディカル ジャケット、スクラブ、レディス、半袖、ローラ アシュレイブランド
制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与
「LAURA ASHLEY」ブランド、ふわりと広がるペプラム風の切り替えで後ろ姿も華やかに

仕様●着丈(cm):69●胸囲(cm):98●肩幅(cm):38●袖丈(cm):22●生地特長:フィールラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚アズワン品番65-5614-70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55244010LW602-62 M84783267LW602-62-MLW602-62 M スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 84783267スクラブ レディス 半袖住商モンブラン1枚(1枚)
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする