曜日別特売
CHM558-0104 LL メンズジャケット 半袖 ホワイト×ウォームブルー CHM558-0104シリーズ アシックス 55244825

CHM558-0104 LL メンズジャケット 半袖 ホワイト×ウォームブルー CHM558-0104シリーズ アシックス 55244825
CHM558-0104 LL メンズジャケット 半袖 ホワイト×ウォームブルー CHM558-0104シリーズ アシックス 55244825
CHM558-0104 LL メンズジャケット 半袖 ホワイト×ウォームブルー CHM558-0104シリーズ アシックス 55244825
CHM558-0104 LL メンズジャケット 半袖 ホワイト×ウォームブルー CHM558-0104シリーズ アシックス 55244825
CHM558-0104 LL メンズジャケット 半袖 ホワイト×ウォームブルー CHM558-0104シリーズ アシックス 55244825
CHM558-0104 LL メンズジャケット 半袖 ホワイト×ウォームブルー CHM558-0104シリーズ アシックス 55244825
CHM558-0104 LL メンズジャケット 半袖 ホワイト×ウォームブルー CHM558-0104シリーズ アシックス 55244825
CHM558-0104 LL メンズジャケット 半袖 ホワイト×ウォームブルー CHM558-0104シリーズ アシックス 55244825

メンズジャケット 半袖 ホワイト×ウォームブルー CHM558-0104シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚仕様●着丈(cm):76●胸囲(cm):118●肩幅(cm):47●袖丈(cm):26●生地特長:ソフトラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚注文コード55244825品番CHM558-0104 LL
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

住商モンブランのメディカルジャケット、メンズ、半袖、アシックスブランド
制菌・透け防止・吸汗・制電・防汚加工を付与
アシックスブランド、表情を引き締めるコンパクトな衿とインパクトのあるツートンカラーデザイン

仕様●着丈(cm):76●胸囲(cm):118●肩幅(cm):47●袖丈(cm):26●生地特長:ソフトラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚アズワン品番65-5615-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする