曜日別特売
CHM856-49 3L スクラブ メンズ 半袖 ターコイズ×ネイビー CHM856-49シリーズ アシックス 55246898

CHM856-49 3L スクラブ メンズ 半袖 ターコイズ×ネイビー CHM856-49シリーズ アシックス 55246898
CHM856-49 3L スクラブ メンズ 半袖 ターコイズ×ネイビー CHM856-49シリーズ アシックス 55246898
CHM856-49 3L スクラブ メンズ 半袖 ターコイズ×ネイビー CHM856-49シリーズ アシックス 55246898
CHM856-49 3L スクラブ メンズ 半袖 ターコイズ×ネイビー CHM856-49シリーズ アシックス 55246898
CHM856-49 3L スクラブ メンズ 半袖 ターコイズ×ネイビー CHM856-49シリーズ アシックス 55246898
CHM856-49 3L スクラブ メンズ 半袖 ターコイズ×ネイビー CHM856-49シリーズ アシックス 55246898
CHM856-49 3L スクラブ メンズ 半袖 ターコイズ×ネイビー CHM856-49シリーズ アシックス 55246898

スクラブ メンズ 半袖 ターコイズ×ネイビー CHM856-49シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚仕様●着丈(cm):78●胸囲(cm):126●桁丈(cm):51●生地特長:ハイパーストレッチトリコット、ポリエステル100%、制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚、汗染み防注文コード55246898品番CHM856-49 3L
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

よく伸びて動きやすく、汗じみが目立たず安心!パッと目を引く、鮮やかなターコイズが印象的。
アシックスブランド。
住商モンブランの半袖スクラブのメンズサイズ。
鮮やかなターコイズをネイビーが引き締める、おしゃれなカラーリングが特徴です。
ストレッチ性に優れたワープニット素材で、動きもスムーズ。
なめらかな肌ざわりと軽い着心地もポイントです。
サイドの配色部分には、汗じみが目立ちにくい素材を使用。
よく伸びるから、腕の上げ下ろしもつっぱらず快適です。
左肩にはアシックスのロゴをあしらい、スナップボタンで脱ぎ着も簡単。
ウエストループには時計などが掛けられます。
制菌加工、吸汗速乾、防汚、制電など機能も充実。

仕様●着丈(cm):78●胸囲(cm):126●桁丈(cm):51●生地特長:ハイパーストレッチトリコット、ポリエステル100%、制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚、汗染み防アズワン品番65-5618-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする