MHC2-10S-M9BS エアチャック(支点開閉形) MHC2 SMC 55247105

エアチャック(支点開閉形) MHC2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個作動方式単動形(常時開)シリンダ内径(Φmm)10オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード55247105品番MHC2-10S-M9BS
参考基準価格(税別)¥15,180販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・ダブルピストン機構で把持モーメント大。
・可変絞りを内蔵。

シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)リード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S)1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする