曜日別特売
CHM857-19 LL スクラブ メンズ 半袖 ホワイト×ネイビー CHM857-19シリーズ アシックス 55247108

CHM857-19 LL スクラブ メンズ 半袖 ホワイト×ネイビー CHM857-19シリーズ アシックス 55247108
CHM857-19 LL スクラブ メンズ 半袖 ホワイト×ネイビー CHM857-19シリーズ アシックス 55247108
CHM857-19 LL スクラブ メンズ 半袖 ホワイト×ネイビー CHM857-19シリーズ アシックス 55247108
CHM857-19 LL スクラブ メンズ 半袖 ホワイト×ネイビー CHM857-19シリーズ アシックス 55247108
CHM857-19 LL スクラブ メンズ 半袖 ホワイト×ネイビー CHM857-19シリーズ アシックス 55247108
CHM857-19 LL スクラブ メンズ 半袖 ホワイト×ネイビー CHM857-19シリーズ アシックス 55247108
CHM857-19 LL スクラブ メンズ 半袖 ホワイト×ネイビー CHM857-19シリーズ アシックス 55247108

スクラブ メンズ 半袖 ホワイト×ネイビー CHM857-19シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード55247108品番CHM857-19 LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,600

配色ラインの視覚効果で、すっきりシャープな印象に。
よく伸びるストレッチ素材で、動きやすい!アシックスブランド。
住商モンブランの半袖スクラブのメンズサイズ。
両サイドにあしらったネイビーの配色で、シャープな印象を演出します。
サイドベンツはヒップラインをカバーしつつ、後ろ姿もすっきり。
ストレッチ性に優れたワープニット素材で、動きやすさも抜群です。
なめらかな肌ざわりと軽い着心地もポイント。
左肩にはアシックスのロゴをあしらい、スナップボタンで脱ぎ着も簡単です。
ウエストループには時計などが掛けられます。
脇ポケットには、小物を整理しやすい内ポケット付き。
制菌加工、吸汗速乾、防汚、制電など機能も充実です。

仕様●着丈(cm):76●胸囲(cm):118●桁丈(cm):49●生地特長:ハイパーストレッチトリコット、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚アズワン品番65-5618-47

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55247108CHM857-19 LL84791859CHM857-19-LLCHM857-19 LL スクラブ メンズ 半袖 アシックス 84791859スクラブ メンズ 半袖アシックス1枚(1枚)
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする