曜日別特売
72-479 SS ポロシャツ 兼用 半袖 72シリーズ 住商モンブラン 55247528

72-479 SS ポロシャツ 兼用 半袖 72シリーズ 住商モンブラン 55247528
72-479 SS ポロシャツ 兼用 半袖 72シリーズ 住商モンブラン 55247528
72-479 SS ポロシャツ 兼用 半袖 72シリーズ 住商モンブラン 55247528
72-479 SS ポロシャツ 兼用 半袖 72シリーズ 住商モンブラン 55247528
72-479 SS ポロシャツ 兼用 半袖 72シリーズ 住商モンブラン 55247528
72-479 SS ポロシャツ 兼用 半袖 72シリーズ 住商モンブラン 55247528
72-479 SS ポロシャツ 兼用 半袖 72シリーズ 住商モンブラン 55247528
72-479 SS ポロシャツ 兼用 半袖 72シリーズ 住商モンブラン 55247528

ポロシャツ 兼用 半袖 72シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード55247528品番72-479 SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300

住商モンブランの男女兼用半袖ポロシャツ。
おしゃれに着られるカラー&デザインが魅力!のびやかストレッチ素材で動きやすさも抜群。袖口、脇スリット、台襟にトリコロールカラーのテープをあしらった、おしゃれなデザインです。身生地はトリコロールと相性の良いネイビー。上品で落ち着いた雰囲気が、患者さんに安心感を与えます。体にほどよくフィットするきれいなラインやコンパクトな襟が、すっきりスマートな印象を演出。動きに寄り添うのびやかなニット素材は、吸汗速乾や制電加工で着心地も快適。型くずれしにくく、汚れも付きにくいので、お手入れも簡単です。両サイドには小物収納の便利なポケットも付いています。

仕様●着丈(cm):67●胸囲(cm):90●肩幅(cm):37●袖丈(cm):18●生地特長:トリコットカノコ、ポリエステル75% 綿25%、制菌、透け防止、吸汗速乾、制電、防汚アズワン品番65-5618-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする