曜日別特売
CHM859-90 L スクラブ メンズ 半袖 ネイビー×グレー CHM859-90シリーズ アシックス 55248596

CHM859-90 L スクラブ メンズ 半袖 ネイビー×グレー CHM859-90シリーズ アシックス 55248596
CHM859-90 L スクラブ メンズ 半袖 ネイビー×グレー CHM859-90シリーズ アシックス 55248596
CHM859-90 L スクラブ メンズ 半袖 ネイビー×グレー CHM859-90シリーズ アシックス 55248596
CHM859-90 L スクラブ メンズ 半袖 ネイビー×グレー CHM859-90シリーズ アシックス 55248596
CHM859-90 L スクラブ メンズ 半袖 ネイビー×グレー CHM859-90シリーズ アシックス 55248596
CHM859-90 L スクラブ メンズ 半袖 ネイビー×グレー CHM859-90シリーズ アシックス 55248596
CHM859-90 L スクラブ メンズ 半袖 ネイビー×グレー CHM859-90シリーズ アシックス 55248596
CHM859-90 L スクラブ メンズ 半袖 ネイビー×グレー CHM859-90シリーズ アシックス 55248596

スクラブ メンズ 半袖 ネイビー×グレー CHM859-90シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード55248596品番CHM859-90 L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000

腕の上下運動がしやすいパターン設計で抜群の動きやすさ!スポーツブランド「アシックス」のスクラブ。
住商モンブランのメンズの半袖スクラブ。
アシックスの特殊カッティング技術を取り入れた設計により、動きやすく快適な着心地を実現。
着脱が簡単な肩口スナップで早く着替えられます。
さらに、バイカラーデザインがおしゃれに決まります。
ストレッチ性に優れたニット素材です。
しっかり丈夫で耐久性があり、洗濯にも強いイージーケア性も魅力です。
制菌加工、吸汗速乾、制電といった機能付き。

仕様●着丈(cm):74●胸囲(cm):112●桁丈(cm):46●生地特長:アクエアードビーメッシュ、ポリエステル100%、制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電アズワン品番65-5620-63

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55248596CHM859-90 L81751384CHM859-90-LCHM859-90 L スクラブ メンズ 半袖 アシックス 81751384スクラブ メンズ 半袖アシックス1枚
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする