LW611-22 S スクラブ レディス 半袖 ローズ/ピンク LW611-22シリーズ 住商モンブラン 55250398

LW611-22 S スクラブ レディス 半袖 ローズ/ピンク LW611-22シリーズ 住商モンブラン 55250398
LW611-22 S スクラブ レディス 半袖 ローズ/ピンク LW611-22シリーズ 住商モンブラン 55250398
LW611-22 S スクラブ レディス 半袖 ローズ/ピンク LW611-22シリーズ 住商モンブラン 55250398
LW611-22 S スクラブ レディス 半袖 ローズ/ピンク LW611-22シリーズ 住商モンブラン 55250398
LW611-22 S スクラブ レディス 半袖 ローズ/ピンク LW611-22シリーズ 住商モンブラン 55250398
LW611-22 S スクラブ レディス 半袖 ローズ/ピンク LW611-22シリーズ 住商モンブラン 55250398
LW611-22 S スクラブ レディス 半袖 ローズ/ピンク LW611-22シリーズ 住商モンブラン 55250398
LW611-22 S スクラブ レディス 半袖 ローズ/ピンク LW611-22シリーズ 住商モンブラン 55250398

スクラブ レディス 半袖 ローズ/ピンク LW611-22シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード55250398品番LW611-22 S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,100

大人っぽい花柄がおしゃれ!院内を優雅に彩るローラ アシュレイブランドのナースジャケット 。
住商モンブランのスクラブ。
イギリスのライフスタイルブランド「ローラ アシュレイ」シリーズのアイテムです。
ネックラインが上品な印象でさりげない花柄使いで印象度アップ。
透けにくい素材だから、安心して着られます。
背裏や袖口部分に花柄生地をアクセントとして使用。
時計などがかけられる便利なウエストループ付き。
生地機能は制菌・吸汗・制電・防汚機能付きです。

仕様●着丈(cm):67●胸囲(cm):94●肩幅(cm):38●袖丈(cm):20●生地特長:フィールラチネ、ポリエステル100%、制菌、吸汗、制電、防汚アズワン品番65-5623-02

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55250398LW611-22 S84783556LW611-22-SLW611-22 S スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 84783556スクラブ レディス 半袖住商モンブラン1枚(1枚)
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする