曜日別特売
MS241-33 S スクラブ 兼用 半袖 Mブルー/ネイビー MS241-33シリーズ 住商モンブラン 55250574

MS241-33 S スクラブ 兼用 半袖 Mブルー/ネイビー MS241-33シリーズ 住商モンブラン 55250574
MS241-33 S スクラブ 兼用 半袖 Mブルー/ネイビー MS241-33シリーズ 住商モンブラン 55250574
MS241-33 S スクラブ 兼用 半袖 Mブルー/ネイビー MS241-33シリーズ 住商モンブラン 55250574
MS241-33 S スクラブ 兼用 半袖 Mブルー/ネイビー MS241-33シリーズ 住商モンブラン 55250574
MS241-33 S スクラブ 兼用 半袖 Mブルー/ネイビー MS241-33シリーズ 住商モンブラン 55250574
MS241-33 S スクラブ 兼用 半袖 Mブルー/ネイビー MS241-33シリーズ 住商モンブラン 55250574
MS241-33 S スクラブ 兼用 半袖 Mブルー/ネイビー MS241-33シリーズ 住商モンブラン 55250574
MS241-33 S スクラブ 兼用 半袖 Mブルー/ネイビー MS241-33シリーズ 住商モンブラン 55250574

スクラブ 兼用 半袖 Mブルー/ネイビー MS241-33シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード55250574品番MS241-33 S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000

ストレッチあり!軽い!ストレスフリーな着心地が続く快適な医療スクラブ。
住商モンブランのスクラブ
着た瞬間に違いがわかる軽やかさと心地よいストレッチ性、清涼感を兼ね備えたワンランク上の快適性。
多彩なカラーバリエーションとリーズナブルな価格で展開するニュースタンダードスクラブ。
生地機能は制菌・制電・吸汗機能を備えています。
着脱が簡単な肩口スナップテープ仕様。
後ろ襟ぐり部分の配色切り替えもデザインアクセント。

仕様●着丈(cm):73●胸囲(cm):98●肩幅(cm):39●袖丈(cm):21●生地特長:ストレッチ二重織ドビー、ポリエステル100%、制菌、吸汗、ストレッチ、制電アズワン品番65-5623-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする