曜日別特売
OV6501-3 SS コックジャケット 兼用 長袖 ベージュ/ホワイト OV6501-3シリーズ 住商モンブラン 55253408

OV6501-3 SS コックジャケット 兼用 長袖 ベージュ/ホワイト OV6501-3シリーズ 住商モンブラン 55253408
OV6501-3 SS コックジャケット 兼用 長袖 ベージュ/ホワイト OV6501-3シリーズ 住商モンブラン 55253408
OV6501-3 SS コックジャケット 兼用 長袖 ベージュ/ホワイト OV6501-3シリーズ 住商モンブラン 55253408
OV6501-3 SS コックジャケット 兼用 長袖 ベージュ/ホワイト OV6501-3シリーズ 住商モンブラン 55253408
OV6501-3 SS コックジャケット 兼用 長袖 ベージュ/ホワイト OV6501-3シリーズ 住商モンブラン 55253408
OV6501-3 SS コックジャケット 兼用 長袖 ベージュ/ホワイト OV6501-3シリーズ 住商モンブラン 55253408
OV6501-3 SS コックジャケット 兼用 長袖 ベージュ/ホワイト OV6501-3シリーズ 住商モンブラン 55253408
OV6501-3 SS コックジャケット 兼用 長袖 ベージュ/ホワイト OV6501-3シリーズ 住商モンブラン 55253408

コックジャケット 兼用 長袖 ベージュ/ホワイト OV6501-3シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード55253408品番OV6501-3 SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200

住商モンブランの飲食・カフェ コックジャケット、男女兼用、長袖、ベージュ×ホワイト、袖口ネット付
抗菌機能を付与
天然色素を用いて環境に配慮したエコ素材「オニベジ シリーズ」
ナチュラルなテイストはそのままに衛生面にもこだわったコックジャケット

仕様●着丈(cm):68●胸囲(cm):101●肩幅(cm):42●袖丈(cm):54●生地特長:オニベジポプリン、ポリエステル100%、抗菌アズワン品番65-5626-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする