曜日別特売
BP7201-8 7 スカート チャコールグレー BP7201-8シリーズ 住商モンブラン 55254634

BP7201-8 7 スカート チャコールグレー BP7201-8シリーズ 住商モンブラン 55254634
BP7201-8 7 スカート チャコールグレー BP7201-8シリーズ 住商モンブラン 55254634
BP7201-8 7 スカート チャコールグレー BP7201-8シリーズ 住商モンブラン 55254634
BP7201-8 7 スカート チャコールグレー BP7201-8シリーズ 住商モンブラン 55254634
BP7201-8 7 スカート チャコールグレー BP7201-8シリーズ 住商モンブラン 55254634
BP7201-8 7 スカート チャコールグレー BP7201-8シリーズ 住商モンブラン 55254634

スカート チャコールグレー BP7201-8シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード55254634品番BP7201-8 7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,100

住商モンブランのコンシェルジュ スカート、レディス、裏地付、ストレッチ、チャコールグレー
ポリエステル100%でありながらウールを思わせるなめらかな風合い (ベストBP6001-8)

仕様●前巾(cm):60●総丈(cm):91●股上(cm):52●裏地付き●生地特長:パミオストレッチツイル、ポリエステル100%、ストレッチアズワン品番65-5627-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする