曜日別特売
OV2501-9 S シャツ 兼用 長袖 ネイビー OV2501-9シリーズ 住商モンブラン 55255185

OV2501-9 S シャツ 兼用 長袖 ネイビー OV2501-9シリーズ 住商モンブラン 55255185
OV2501-9 S シャツ 兼用 長袖 ネイビー OV2501-9シリーズ 住商モンブラン 55255185
OV2501-9 S シャツ 兼用 長袖 ネイビー OV2501-9シリーズ 住商モンブラン 55255185
OV2501-9 S シャツ 兼用 長袖 ネイビー OV2501-9シリーズ 住商モンブラン 55255185

シャツ 兼用 長袖 ネイビー OV2501-9シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード55255185品番OV2501-9 S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200

住商モンブランの飲食・カフェ シャツ、男女兼用、長袖、ネイビー、ボタンダウンタイプ
抗菌機能を付与
天然色素を用いて環境に配慮したエコ素材「オニベジ シリーズ」
麻のような表情の仕立てのよいシャツで、気持ちの良いサービスを

仕様●着丈(cm):72●胸囲(cm):105●肩幅(cm):44.5●袖丈(cm):57●生地特長:オニベジポプリン、ポリエステル100%、抗菌アズワン品番65-5628-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする