曜日別特売
OV6502-5 S プルオーバー 兼用 7分袖 ワイン/グレー OV6502-5シリーズ 住商モンブラン 55255910

OV6502-5 S プルオーバー 兼用 7分袖 ワイン/グレー OV6502-5シリーズ 住商モンブラン 55255910
OV6502-5 S プルオーバー 兼用 7分袖 ワイン/グレー OV6502-5シリーズ 住商モンブラン 55255910
OV6502-5 S プルオーバー 兼用 7分袖 ワイン/グレー OV6502-5シリーズ 住商モンブラン 55255910
OV6502-5 S プルオーバー 兼用 7分袖 ワイン/グレー OV6502-5シリーズ 住商モンブラン 55255910
OV6502-5 S プルオーバー 兼用 7分袖 ワイン/グレー OV6502-5シリーズ 住商モンブラン 55255910
OV6502-5 S プルオーバー 兼用 7分袖 ワイン/グレー OV6502-5シリーズ 住商モンブラン 55255910

プルオーバー 兼用 7分袖 ワイン/グレー OV6502-5シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード55255910品番OV6502-5 S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200

住商モンブランの飲食・カフェ シャツ、男女兼用、7分袖、ワイン×グレー、プルオーバータイプ
抗菌機能を付与
天然色素を用いて環境に配慮したエコ素材「オニベジ シリーズ」
落ち着きのある色と着やすさで、幅広いショップに対応

仕様●着丈(cm):67●胸囲(cm):98●肩幅(cm):38●袖丈(cm):41●生地特長:オニベジポプリン、ポリエステル100%、抗菌アズワン品番65-5628-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする