Thermo Scientific Nalgene
メスフラスコ(PMP)(キャップ付き) 4001シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
アズワン品番
65-5639-74
注文コード
55258920
品番
4001-1000JP
参考基準価格(税別)
¥10,180
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
USP Class VI
液漏れ防止構造
オートクレーブ可
ASTM Class B E288とISO 384:2015の基準に準拠
20℃でキャリブレーションされている
仕様
●材質●▼本体:PMP●▼キャップ:PP●容量(mL):1000●キャップサイズ(mm):28●誤差(mL):±0.6●キャップ含高さ(mm):317●※オートクレーブは可能ですが、正確性に影響を与える可能性があります。●入数:1本×1包
アズワン品番
65-5639-74
注意
●※オートクレーブは可能ですが、正確性に影響を与える可能性があります。