曜日別特売
4001-0250JP メスフラスコ(PMP)(キャップ付き) 4001シリーズ Thermo Scientific Nalgene 55258956

メスフラスコ(PMP)(キャップ付き) 4001シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本アズワン品番65-5639-72注文コード55258956品番4001-0250JP
参考基準価格(税別)¥6,820販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

USP Class VI
液漏れ防止構造
オートクレーブ可
ASTM Class B E288とISO 384:2015の基準に準拠
20℃でキャリブレーションされている

仕様●材質●▼本体:PMP●▼キャップ:PP●容量(mL):250●キャップサイズ(mm):20●誤差(mL):±0.24●キャップ含高さ(mm):222●※オートクレーブは可能ですが、正確性に影響を与える可能性があります。●入数:1本×1包アズワン品番65-5639-72
注意
●※オートクレーブは可能ですが、正確性に影響を与える可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする