曜日別特売
4108-0125 三角フラスコ(PC) Thermo Scientific Nalgene 55259060

三角フラスコ(PC)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1包×6本)
アズワン品番65-5639-84
内容量1箱(1包×6本)注文コード55259060品番4108-0125
参考基準価格(税別)¥17,260販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

USP Class VI
オートクレーブ可
ガラスの代替となる優れた透明性
培地の調製、保存などの培養関連用に適している。ガラス製に比べ壊れにくく、シェーカー内での使用に便利。キャップにはライナーがなく、コンタミネーションを防止。

仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●容量(mL):125●キャップタイプ:33●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度や正確性などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。種別三角フラスコアズワン品番65-5639-84
注意
●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度や正確性などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする