曜日別特売
5055-5002JP マイクロチューブボックス 5055シリーズ Thermo Scientific Nalgene 55259464

マイクロチューブボックス 5055シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-5642-09
内容量1箱(4個)注文コード55259464品番5055-5002JP
参考基準価格(税別)¥12,740販売価格(税込)¥14,013
販売価格(税別)
12,739

フタにグリッドと番号をプリント、チューブの識別に便利
フタのかぶせ間違いを防ぐカットオフコーナー付き

仕様●使用温度範囲:-135~121℃●材質●本体:PC●仕切:ポリウレタン●マイクロチューブサイズ(mL):0.2●チューブ保持数(列):64(8×8)●外寸W×L×H(mm):133×133×51●未滅菌【注意】※液体窒素での保管には使用できません。アズワン品番65-5642-09
注意
●※液体窒素での保管には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする