Thermo Scientific Nalgene
マイクロチューブボックス 5055シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
65-5642-10
65-5642-09
65-5642-11
65-5642-10
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
55259489
品番
5055-5005JP
参考基準価格(税別)
¥13,480
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
フタにグリッドと番号をプリント、チューブの識別に便利
フタのかぶせ間違いを防ぐカットオフコーナー付き
仕様
●使用温度範囲:-135~121℃●材質●本体:PC●仕切:ポリウレタン●マイクロチューブサイズ(mL):0.5●チューブ保持数(列):81(9×9)●外寸W×L×H(mm):133×133×51●未滅菌【注意】※液体窒素での保管には使用できません。
アズワン品番
65-5642-10
注意
●※液体窒素での保管には使用できません。