5970-0520 Unwire(TM) チューブラック(ResMer) 5970シリーズ Thermo Scientific Nalgene 55259760

Unwire(TM) チューブラック(ResMer) 5970シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-5642-59
内容量1個注文コード55259760品番5970-0520
参考基準価格(税別)¥4,820販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

USP Class VI
オートクレーブ可

仕様●材質:(本体)ResMer●ラックカラー:赤●適合チューブ径(mm):20●列:4×10●サイズL×W×H(mm):250×102×83アズワン品番65-5642-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする