Thermo Scientific Nalgene
Unwire(TM) チューブラック(ResMer) 5970シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
65-5642-53
65-5642-59
65-5642-51
65-5642-49
65-5642-50
65-5642-58
65-5642-60
65-5642-47
65-5642-52
65-5642-48
65-5642-61
65-5642-55
65-5642-57
65-5642-53
65-5642-54
65-5642-56
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55259875
品番
5970-0320
参考基準価格(税別)
¥4,820
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
USP Class VI
オートクレーブ可
仕様
●材質:(本体)ResMer●ラックカラー:青●適合チューブ径(mm):20●列:4×10●サイズL×W×H(mm):250×102×83
アズワン品番
65-5642-53