5972-0516 Unwire(TM) チューブラック(ハーフ・ResMer) 5972シリーズ Thermo Scientific Nalgene 55260040

Unwire(TM) チューブラック(ハーフ・ResMer) 5972シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-5642-77
内容量1個注文コード55260040品番5972-0516
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

USP Class VI
アイスバスやウォーターバスの中で浮かない
繰り返しオートクレーブ可

仕様●材質:(本体)ResMer●ラックカラー:赤●適合チューブ径(mm):16●列:6×6●サイズL×W×H(mm):127×127×68アズワン品番65-5642-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする