曜日別特売
DS3111-0018 遠沈管用フリクションキャップ DS3111シリーズ Thermo Scientific Nalgene 55261117

遠沈管用フリクションキャップ DS3111シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-5645-79
内容量1箱(1ケース×20個)注文コード55261117品番DS3111-0018
参考基準価格(税別)¥9,340販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

キャップなしのV字、丸底遠沈管にフィット
取り外しやすいタブ付き
USP Class VI
オートクレーブ可
高速回転では液漏れを起こす可能性あり

仕様●材質:(本体)PP●キャップNo.:18●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5645-79
注意
●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする