内容量1セット(2本)仕様●メーカー:兼古製作所(Anex)●型番:ASKM-2150●サイズ:#2●全長(mm):150●先端径(mm):Φ3.8●軸径(mm):Φ3.8●六角シャンク:6.35mm(1/4")●軸形状:ストレート●重量(g):43●材質:ビット/クローム・モリブデン・バナジウム鋼●入数:2本●マグネット付●軸径Φ3.8mmの細軸ビットでネジ頭も見やすい●高硬度・高靭性 HRC62.5(最高硬度)●摩耗強く耐久性抜群●サビに強いメッキ仕上げ●18V対応(40Vにも対応)●超細軸設計で角・際・スキマのネジ回しに最適注文コード55263050品番EA813AC-125