曜日別特売
EA813AC-122 [+]細硬ビット(細軸/2本) エスコ 55263059

EA813AC-122 [+]細硬ビット(細軸/2本) エスコ 55263059
EA813AC-122 [+]細硬ビット(細軸/2本) エスコ 55263059
EA813AC-122 [+]細硬ビット(細軸/2本) エスコ 55263059
EA813AC-122 [+]細硬ビット(細軸/2本) エスコ 55263059
EA813AC-122 [+]細硬ビット(細軸/2本) エスコ 55263059

[+]細硬ビット(細軸/2本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(2本)仕様●メーカー:兼古製作所(Anex)●型番:ASKM-1100●サイズ:#1●全長(mm):100●先端径(mm):Φ2.5●軸径(mm):Φ3.6●六角シャンク:6.35mm(1/4")●軸形状:テーパー●重量(g):29●材質:ビット/クローム・モリブデン・バナジウム鋼●入数:2本●マグネット付●先端径Φ2.5mm テーパー形状の細軸ビット ネジ頭も見やすい●高硬度・高靭性 HRC62.5(最高硬度)●摩耗強く耐久性抜群●サビに強いメッキ仕上げ●18V対応(40Vにも対応)●超細軸設計で角・際・スキマのネジ回しに最適注文コード55263059品番EA813AC-122
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥671
販売価格(税別)
610
仕様●メーカー:兼古製作所(Anex)●型番:ASKM-1100●サイズ:#1●全長(mm):100●先端径(mm):Φ2.5●軸径(mm):Φ3.6●六角シャンク:6.35mm(1/4")●軸形状:テーパー●重量(g):29●材質:ビット/クローム・モリブデン・バナジウム鋼●入数:2本●マグネット付●先端径Φ2.5mm テーパー形状の細軸ビット ネジ頭も見やすい●高硬度・高靭性 HRC62.5(最高硬度)●摩耗強く耐久性抜群●サビに強いメッキ仕上げ●18V対応(40Vにも対応)●超細軸設計で角・際・スキマのネジ回しに最適アズワン品番65-5657-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする