曜日別特売
EA913XC-95 タンブラー エスコ 55263418

EA913XC-95 タンブラー エスコ 55263418
EA913XC-95 タンブラー エスコ 55263418
EA913XC-95 タンブラー エスコ 55263418
EA913XC-95 タンブラー エスコ 55263418
EA913XC-95 タンブラー エスコ 55263418

タンブラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●型番:SX-DN45-NC●容量(L):0.45●サイズ(mm):Φ85×140(H)●色:クリアカッパー●保温効力(1時間後):49℃以上●保冷効力(1時間後):7℃以下●重量:180g●口径:約75mm●材質:ステンレス注文コード55263418品番EA913XC-95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高い保冷&保温力で飲み物の温度を長時間キープするステンレス真空2重まほうびん構造
真空2重まほうびん構造は冷たい飲み物を入れても「結露しない」、熱い飲み物を入れても「外側が熱くならない」
内容器を外に折り曲げて処理することでガラスコップなみのなめらかな飲み口を実現
350ml缶のビールやチューハイ、ハイボールなどにオススメの0.45Lサイズです。

仕様●型番:SX-DN45-NC●容量(L):0.45●サイズ(mm):Φ85×140(H)●色:クリアカッパー●保温効力(1時間後):49℃以上●保冷効力(1時間後):7℃以下●重量:180g●口径:約75mm●材質:ステンレスアズワン品番65-5658-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする