曜日別特売
EA944DJ-7 滑止テープ 50mmx5m エスコ 55264066

滑止テープ 50mmx5m

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻仕様●幅(mm):50●長さ(m):5●厚み(mm):1.0●カラー:蛍光黄/黒●材質:基材/PVC、表面/鉱物粒子、粘着剤/アクリル系●シマの幅:80mm●表面に滑り止め加工●屋内外兼用●平面用●通路、階段、スロープ、作業場等の滑りやすい箇所に●粘着式注文コード55264066品番EA944DJ-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,750
販売価格(税別)
2,500

視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。

仕様●幅(mm):50●長さ(m):5●厚み(mm):1.0●カラー:蛍光黄/黒●材質:基材/PVC、表面/鉱物粒子、粘着剤/アクリル系●シマの幅:80mm●表面に滑り止め加工●屋内外兼用●平面用●通路、階段、スロープ、作業場等の滑りやすい箇所に●粘着式アズワン品番65-5659-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする