曜日別特売
MHL2-20D1-M9BV 幅広タイプエアチャック MHL2-2 SMC 55264483

幅広タイプエアチャック MHL2-2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個開閉ストローク(mm)80シリンダ内径(Φmm)20オートスイッチ種類M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード55264483品番MHL2-20D1-M9BV
参考基準価格(税別)¥48,840販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

・ロングストローク。
・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。
・ダブルピストンにより把持力大。
・塵埃対策機構を内蔵。

シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)80リード線(m)(-)0.5ポートねじの種類(-)Mねじオートスイッチ種類M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする