商品レビューを投稿する内容量1個仕様●メーカー:マキテック●型番:RA-3816-1000-300-75●ローラー幅:300mm●全長:1000mm●ローラー直径:38.1mm●材質:アルミ●用途:軽荷重搬送用●ピッチ:75mm●ローラー耐荷重:42kg/本●脚取付間隔/耐荷重:1000mm/250kg、1500mm/225kg、2000mm/160kg、3000mm/60kg●重量:5.5kg●プレスベアリング・安価タイプ注文コード55265317品番EA985LB-231
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,800販売価格(税別)
支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。