EA985LB-133 ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ 55265335

ローラーコンベアー(アルミ製)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●メーカー:マキテック●型番:RA-3816-2000-300-50●ローラー幅:300mm●全長:2000mm●ローラー直径:38.1mm●材質:アルミ●用途:軽荷重搬送用●ピッチ:50mm●ローラー耐荷重:42kg/本●脚取付間隔/耐荷重:1000mm/250kg、1500mm/225kg、2000mm/160kg、3000mm/60kg●重量:14.2kg●プレスベアリング・安価タイプ注文コード55265335品番EA985LB-133
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥88,110
販売価格(税別)
80,100

支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。

仕様●メーカー:マキテック●型番:RA-3816-2000-300-50●ローラー幅:300mm●全長:2000mm●ローラー直径:38.1mm●材質:アルミ●用途:軽荷重搬送用●ピッチ:50mm●ローラー耐荷重:42kg/本●脚取付間隔/耐荷重:1000mm/250kg、1500mm/225kg、2000mm/160kg、3000mm/60kg●重量:14.2kg●プレスベアリング・安価タイプアズワン品番65-5661-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする