商品レビューを投稿する内容量1個仕様●メーカー:マキテック●型番:RA-4515-1000-400-75●ローラー幅:400mm●全長:1000mm●ローラー直径:45mm●材質:アルミ●用途:軽荷重搬送用●ピッチ:75mm●ローラー耐荷重:31kg/本●脚取付間隔/耐荷重:1000mm/250kg、1500mm/225kg、2000mm/160kg、3000mm/60kg●重量:7.1kg●プレスベアリング・安価タイプ注文コード55265360品番EA985LC-241
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥55,770販売価格(税別)
支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。