商品レビューを投稿する内容量1枚仕様●サイズ(mm):300×110×1●内容:危険高電圧●材質:硬質塩化ビニール(ラミネート加工)●取付穴:Φ3mm×4ヶ所●非粘着●片面印刷●当該情報の明示(指示)に注文コード55266516品番EA983AJ-110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥814販売価格(税別)
最新のJIS規格(日本産業規格)及び船員安全衛生規則に基づく標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。