カモ井加工紙
BLUE BOSS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(8巻)
1箱(10巻×10パック)
1パック(10巻)
1箱(8巻×10パック)
1パック(8巻)
1箱(7巻×10パック)
1パック(7巻)
1箱(6巻×10パック)
1パック(6巻)
1箱(5巻×10パック)
1パック(5巻)
1箱(4巻×10パック)
1パック(4巻)
1箱(3巻×10パック)
1パック(3巻)
1箱(2巻×10パック)
1パック(2巻)
テープ幅(mm)
15
12
15
18
20
24
30
40
50
60
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(8巻)
注文コード
55271598
品番
15mm×18m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥547
販売価格(税別)
¥
497
バスケットに入れる
直線性に優れ、抜群の見切り性を備えています。また、引き出しが軽く手切れ性が良いのに加え、糊残りが少なく作業性が良い製品です。
用途
車輛塗装用
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
18
基材
和紙
色
青
粘着剤
アクリル系
粘着力
1.9N/10mm
厚さ(mm)
0.08
テープ厚さ(mm)
0.08
伸び(%)
3
耐熱温度(℃)
80(30分)
引張強度(N/15mm)
50
アズワン品番
64-8424-93
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※被着体によっては汚染することがありますので、ご使用の前にお確かめください。貼る面び埃・油分・水分等、よくふき取ってご使用ください。電気絶縁用には使用しないでください。テープの保管について、直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管してください。