MHSHJ3-32DAF-M9BVL 平行開閉形エアチャック MHSHJ SMC 55275604

平行開閉形エアチャック MHSHJ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個開閉ストローク(直径)(mm)8シリンダ内径(Φmm)32注文コード55275604品番MHSHJ3-32DAF-M9BVL
参考基準価格(税別)¥76,950販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm

シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)8仕様(J)ダストカバー付リード線(m)(L)3ポートねじの種類(-)Mねじ材質(ダストカバー)(F)フッ素ゴム(FKM)オートスイッチ種類M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付センタプッシャ(A)シリンダ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする