付属品自在ブラシ、延長管×2本、隙間ノズル、ブラシノズル、吸水ノズル、充電用ACアダプター、お掃除ブラシ(フィルター用)材質ABS質量(kg)スティック時:約1.175本体質量(g)約880寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スティック時:約220×140×1035連続使用時間(分)約20バッテリーリチウムイオン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×405×140バッテリー電圧(V)DC7.4保証期間1年集塵方式サイクロン式充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)2000集塵容量(mL)600