曜日別特売
MHSJ3-25DF-M9BAVLS 平行開閉形エアチャック MHSJ3 SMC 55277153

平行開閉形エアチャック MHSJ3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個開閉ストローク(直径)(mm)6シリンダ内径(Φmm)25材質(ダストカバー)(F)フッ素ゴム(FKM)注文コード55277153品番MHSJ3-25DF-M9BAVLS
参考基準価格(税別)¥54,070販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
・ロングストローク:標準の2倍以上のストローク。
・ダストカバー
・円筒形ワークの把持。
・スルーホール、センタプッシャ付により確実なワークの離脱が可能。

シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)6リード線(m)(L)3ポートねじの種類(-)Mねじ材質(ダストカバー)(F)フッ素ゴム(FKM)オートスイッチ種類M9BAV無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(S)1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする