曜日別特売
13202P ティジーソフト 13202P サイズL チューブラーパッティング筒状包帯 Lohmann & Rauscher GmbH 55277314

13202P ティジーソフト 13202P サイズL チューブラーパッティング筒状包帯 Lohmann & Rauscher GmbH 55277314
13202P ティジーソフト 13202P サイズL チューブラーパッティング筒状包帯 Lohmann & Rauscher GmbH 55277314
13202P ティジーソフト 13202P サイズL チューブラーパッティング筒状包帯 Lohmann & Rauscher GmbH 55277314
13202P ティジーソフト 13202P サイズL チューブラーパッティング筒状包帯 Lohmann & Rauscher GmbH 55277314

ティジーソフト 13202P サイズL チューブラーパッティング筒状包帯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本アズワン品番65-5697-66注文コード55277314品番13202P
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

皮膚を保護するタオル地タイプの筒状包帯
生地が厚く丈夫でラテックスフリー
柔らかいコットンを使用、テリー織の仕上げ

仕様●サイズ:L/13.0-15.0cm●置き寸:1m/本●素材:コットン85%、ポリウレタン、ナイロン●※この商品はラテックスフリーです。漂白はしておりません。アズワン品番65-5697-66
注意
●※この商品はラテックスフリーです。漂白はしておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする