曜日別特売
- ラミネートフィルム150μ A4サイズ フジテックス 55281155

- ラミネートフィルム150μ A4サイズ フジテックス 55281155
- ラミネートフィルム150μ A4サイズ フジテックス 55281155
- ラミネートフィルム150μ A4サイズ フジテックス 55281155

ラミネートフィルム150μ A4サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(5箱×100枚)
内容量1ケース(5箱×100枚)注文コード55281155品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000

高品質な3層構造のラミネートフィルム!
高品質フィルムを使用すると、糊もれ防止・剥離防止・カール防止・静電気防止といったメリットがあります。
作業効率やラミネートの持ちを考えると、高品質フィルムがおすすめです!

アズワン品番65-5709-66仕様●A4サイズ幅216×高さ303mm●厚み:150μ●材質:PET/PE/EVA

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55281155-55281189-- ラミネートフィルム150μ A4サイズ フジテックス 55281189ラミネートフィルム150μ A4サイズフジテックス1ケース(1箱×100枚)
3,998
欠品中
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする