TD-8484 onちゃん デジタル温湿度計 TDシリーズ エンペックス気象計 55282519

TD-8484 onちゃん デジタル温湿度計 TDシリーズ エンペックス気象計 55282519
TD-8484 onちゃん デジタル温湿度計 TDシリーズ エンペックス気象計 55282519
TD-8484 onちゃん デジタル温湿度計 TDシリーズ エンペックス気象計 55282519
TD-8484 onちゃん デジタル温湿度計 TDシリーズ エンペックス気象計 55282519
TD-8484 onちゃん デジタル温湿度計 TDシリーズ エンペックス気象計 55282519
TD-8484 onちゃん デジタル温湿度計 TDシリーズ エンペックス気象計 55282519

onちゃん デジタル温湿度計 TDシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番65-5713-24注文コード55282519品番TD-8484
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

1998年にHTBのマスコットキャラクターに。以後、その黄色くて明るい笑顔で、HTBの情報番組やバラエティ番組に出演、オリジナルアニメになったほか、全国各地のイベントでも大活躍。
そのかわいいonちゃんのイラストが入ったデジタル温度・湿度計です。

仕様●本体寸法:約90×85×20mm●本体重量:約80g(電池含)●材質:ABS樹脂 PC樹脂●設置:卓上 / 背面マグネット●電源:単4乾電池×1(付)●測定項目:温度、湿度●温度計精度:±1℃(10~40℃)●湿度計精度:±5%(40~70%RH常温)●個装寸法:約147×116×24mm(ブリスター)●個装含重量:約100g●付属品:単4乾電池×1(お試し用)、取扱説明書(保証書付)●生産国:中国アズワン品番65-5713-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする