曜日別特売
229813 エルレンマイヤーフラスコ(PETG、ベントキャップ) Celltreat 55282546

エルレンマイヤーフラスコ(PETG、ベントキャップ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1箱(6個)
アズワン品番65-5713-39
内容量1箱(6個)注文コード55282546品番229813
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥60,499
販売価格(税別)
54,999

哺乳類・細菌・酵母の培養用に設計されています。
キャップの材質はPETG製で、ガス透過性を低下させます。
特大の通気孔を備えたベントキャップは、0.22μmの疎水性膜を備えており、汚染なしでガス交換が可能です。
軽量素材によりガラスよりも扱いやすいです。
フラスコには成形された目盛線があります。
保管と取り扱いが簡単な個別袋入りです。

仕様●材質:PETG(蓋)、ポリエチレン(容器)●入数:1箱(6個入)●大きさ:39×127×213mmアズワン品番65-5713-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする