AG(赤川器物製作所)
ツマミ付き ステンレス丸型ポット 蓋のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
アズワン品番
65-5714-73
65-5714-74
65-5714-76
65-5714-75
65-5714-77
65-5714-73
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55282808
品番
-
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ツマミ付きステンレス丸型ポット用の蓋
10cm用。
仕様
●材質:18-8●外径:122mm●内径:108mm●高さ:12mm
アズワン品番
65-5714-73