AG(赤川器物製作所)
ツマミ付き ステンレス丸型ポット 本体のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
アズワン品番
65-5714-79
65-5714-79
65-5714-78
65-5714-81
65-5714-80
65-5714-82
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55282817
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ツマミ付きステンレス丸型ポット用の本体
12cm用。
仕様
●材質:18-8●内径:120mm×H67mm●外径:126mm×H68mm●底面径:106mm
アズワン品番
65-5714-79