MHW2-20D-M9NM 180°開閉形エアチャック ギア式エアチャック MHW2 SMC 55283085

180°開閉形エアチャック ギア式エアチャック MHW2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)20オートスイッチ種類M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付注文コード55283085品番MHW2-20D-M9NM
参考基準価格(税別)¥45,760販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器
からのワークの取出しや保持に使用可。

シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形リード線(m)(M)1ポートねじの種類(-)Mねじオートスイッチ種類M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付フィンガオプション(-)フラット形フィンガ方式(標準)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする