曜日別特売
AKJ-PDCC2M PD充電器+発火を防ぐPTCケーブル AKJ-PDCCシリーズ エアージェイ 55285617

PD充電器+発火を防ぐPTCケーブル AKJ-PDCCシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●PD対応AC充電アダプタ●▼サイズ:約W30×D47.6×H31mm●▼入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.5A(MAX)●▼出力:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 20W(MAX)●▼本体重量:約41g●▼素材:PC●温度センサー搭載Type-C to Cケーブル●▼コネクター形状:USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス)●▼ケーブル長:約200cm●▼出力●▼[PD]20V/3A(最大60W)●▼[QC]3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大18W)注文コード55285617品番AKJ-PDCC2M
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

スマホ(android端末)用超高速充電器。
発火事故を未然に防ぐ温度センサー搭載。
充電中、ケーブル先端に異常な発熱を検知するとセンサーが働き、電流を停止する装置がついています。
20WのPower Deliveryでスマートフォンなどに高速充電が可能。
電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材を採用。また、差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。

仕様●PD対応AC充電アダプタ●▼サイズ:約W30×D47.6×H31mm●▼入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.5A(MAX)●▼出力:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 20W(MAX)●▼本体重量:約41g●▼素材:PC●温度センサー搭載Type-C to Cケーブル●▼コネクター形状:USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス)●▼ケーブル長:約200cm●▼出力●▼[PD]20V/3A(最大60W)●▼[QC]3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大18W)アズワン品番65-5720-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする