内容量1個仕様●PD対応AC充電アダプタ●▼サイズ:約W30×D47.6×H31mm●▼入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.5A(MAX)●▼出力:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 20W(MAX)●▼本体重量:約41g●▼素材:PC●温度センサー搭載Type-C to Cケーブル●▼コネクター形状:USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス)●▼ケーブル長:約100cm●▼出力●▼[PD]20V/3A(最大60W)●▼[QC]3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大18W)注文コード55285626品番AKJ-PDCC1M